Fűrészlap B. 100x25-5db

Cikkszám: 48005185
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005185
EAN / GTIN 045242082865
Gyártó száma 48005185
L-szám L01490 18

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz és a hosszabb élettartamhoz
  • Bi-Metal minőség 8% kobaltot tartalmaz, így biztosítja a legjobb vágási teljesítményt és tartósságot
  • TOUGH NECK™ - dombornyomás a rögzítésen megerősíti a pengét a leggyengébb ponton
  • 0,90 mm vékony penge optimális a gyors és rugalmas vágásokhoz
  • Jellemző:

    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 0,5 - 3
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: SM 100 x 24 Tpi - 5 db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Új szakszám létrehozása

    Cikkszám módosítása

    A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban