FŰRÉSZLAP 300/3,2-2,1MM (5) UNIV.

Cikkszám: 48005094
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005094
EAN / GTIN 045242082780
Gyártó száma 48005094

Leírás

Leírás:

  • Matrix II HSS fogak 8% kobaltot tartalmaznak
  • Bi-Metal kialakítás a leggyorsabb vágásokhoz és a leghosszabb szerszám élettartamhoz
  • Univerzális alkalmazási terület

Jellemző:

  • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 3 - 10
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 3 - 10
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 300 x 8 / 12 Tpi - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10
  • Vágási mélység: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz