Fűrészlap 150x5-5 db

Cikkszám: 48005035
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005035
EAN / GTIN 045242082698
Gyártó száma 48005035
L-szám L01490 104

Leírás

Leírás:

  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácsvájat-korlátozó védi a fogakat a szögek ütéseitől és növeli a szerszám élettartamát
  • Elhúzható: 1,25 mm-es lapvastagság a hosszú élettartamért
  • ideális a szögekkel ellátott fa szétszedési vágásaihoz
  • Gyors: Agresszív 5 TPI foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • A ferde pengeforma: ideális a merülő vágásokhoz
  • Törésálló: a bimetál szerkezet hajlékonyabbá, törésállóbbá és ezáltal stabilabbá teszi a fűrészlapokat

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 10 - 100
  • Pack tartalma: 5
  • Termékváltozat: THIN KERF 150 mm - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 100

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz