Fűrészlap AX 300x5-5 db

Cikkszám: 48005027
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005027
EAN / GTIN 045242083022
Gyártó száma 48005027
L-szám L01490 86

Leírás

Leírás:

  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácskorlátozó védi a fogakat a szögbeütésektől és növeli a szerszám élettartamát
  • Extrémen erős: Az 1,40 mm-es lapvastagság rendkívül robosztussá és stabillá teszi a fűrészlapot
  • Ideális a szögekkel ellátott fában végzett bontási vágásokhoz
  • Gyors: Agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • Az élesre vágott pengeforma: Ideális a merülő vágásokhoz
  • Törésálló: A bifémszerkezet hajlékonyabbá, törésállóbbá és ezáltal stabilabbá teszi a fűrészlapokat

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 10 - 250
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: AX 300 - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 250

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban