Fűrészlap AX 230x5-5db Fűrészlap B. AX 230x5-5db

Cikkszám: 48005026
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005026
EAN / GTIN 045242082995
Gyártó száma 48005026
L-szám L01490 1

Leírás

Leírás:

  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácskorlátozó védi a fogakat a szögbeütésektől és növeli a szerszám élettartamát
  • Extrémen erős: Az 1,40 mm-es lapvastagság rendkívül robosztussá és stabillá teszi a fűrészlapot
  • Ideális a szögekkel ellátott fában végzett bontási vágásokhoz
  • Gyors: Agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • Az élesre vágott pengeforma: Ideális a merülő vágásokhoz
  • Törésálló: A bifémszerkezet hajlékonyabbá, törésállóbbá és ezáltal stabilabbá teszi a fűrészlapokat

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 10 - 175
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: AX 230 - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 175

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz