Fűrészlap AX 150x5-5db Fűrészlap B. AX 150x5-5db

Cikkszám: 48005021
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48005021
    EAN / GTIN 045242082988
    Gyártó száma 48005021
    L-szám L01490 122

    Leírás

    Leírás:

    • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
    • NAIL GUARD™ forgácskorlátozó védi a fogakat a szögbeütésektől és növeli a szerszám élettartamát
    • Extrémen erős: Az 1,40 mm-es lapvastagság rendkívül robosztussá és stabillá teszi a fűrészlapot
    • Ideális a szögekkel ellátott fában végzett bontási vágásokhoz
    • Gyors: Agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
    • Az élesre vágott pengeforma: Ideális a merülő vágásokhoz
    • Törésálló: A bifémszerkezet hajlékonyabbá, törésállóbbá és ezáltal stabilabbá teszi a fűrészlapokat

    Jellemző:

    • Max. Vágásmélység fában [mm]: 10 - 100
    • Pack tartalma: 5
    • Termékváltozat: AX 150 - 5 db
    • Vágásmélység (fában): 100

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz