Fűrészlap B. 230x6-5db

Cikkszám: 48005016
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lap hossza 230 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005016
EAN / GTIN 045242082636
Gyártó száma 48005016
L-szám L00800 917

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élezett foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élezettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállósághoz, valamint az alacsony rezgésszámú és csendes vágáshoz nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 6 - 190
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 230 x 6 Tpi - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 190

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz