409 C/2/SO kerámia párhuzamos zárómérleg készlet, 122 darab

Cikkszám: 4800472
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800472
EAN / GTIN 4059192028381
Gyártó száma 4800472
L-szám L40080 3409

Leírás

Kivitel:

A kerámia előnyei:

  • Mérőhelyiségekben és durva műhelyi körülmények között egyaránt használható
  • A legpraktikusabb tulajdonságok: jó nyomó tulajdonságok, nem korrózióálló, nem igényel tartósítást, kis súly, nagyon karcálló
  • Korrózióálló. A kerámia lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív közegekkel szemben is rendkívül ellenálló
  • A mérőfelületek karcolások vagy lepattanások miatti sérülése nem jár anyagvesztéssel. A tologathatóság és a méretpontosság megmarad
  • Kiemelkedően kopásálló. A leghosszabb élettartam és a legnagyobb stabilitás a mérőtömbök anyagai közül. Jelentősen hosszabb időközök lehetségesek a vizsgálóberendezések ellenőrzésénél
  • Az acélhoz hasonló tágulási együttható. Ez lehetővé teszi a korlátlan felhasználást a gyártásban és a laboratóriumban, még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is
  • A kerámia antisztatikus, antimágneses és elektromosan nem vezető

Leírás:

409 C/2/So Párhuzamos mérőtömb-készlet, kerámia; 122 darab; tűrésosztály: 2; DIN EN ISO 3650; fadoboz, átlátszó feliratozócsíkokkal, Mahr kalibrálási tanúsítvány.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Párhuzamos mérőtömb készlet kerámia
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 409 C/2/So
  • Mennyiség készletenként: 122 Stück
  • Toleranciaosztály: 2

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz