Leírás:
Síkban párhuzamos próbapoharak MarGage 421 PS; vastagság: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm; átmérő mm-ben: 30; síkossági eltérés µm-ben: 0,15 mm.
Jellemző:
- Alkalmazás: Mikrométerek sík mérőfelületeinek egyidejű párhuzamossági és síkossági vizsgálatához, valamint a sík mérőfelületek interferencia-módszerrel történő, 4 különböző vastagságú, különböző orsóhelyzetekben végzett párhuzamossági vizsgálatához (forgó mérőorsókkal).
- Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
- Termék neve: Síkpárhuzamos mérőüveg
- Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
- Termékcsoport neve: MarGage
- Mérési tartomány: 75-100 mm esetén
- Vastagság mm-ben: 75.00 / 75.12 / 75.25 / 75.37 mm
- Termék típusa: 421 PS
- Névleges méret: 75 mm
- Átmérő mm-ben: 30 mm
- Mennyiség készletenként: 4 Stück
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 0.5 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.15 µm