Leírás:
Síkban párhuzamos próbapoharak MarGage 421 PS; vastagság: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm; átmérő mm-ben: 30; síkossági eltérés µm-ben: 0,15 mm.
Jellemző:
- Alkalmazás: Mikrométerek sík mérőfelületeinek egyidejű párhuzamossági és síkossági vizsgálatához, valamint a sík mérőfelületek interferencia-módszerrel történő, 4 különböző vastagságú, különböző orsóhelyzetekben végzett párhuzamossági vizsgálatához (forgó mérőorsókkal).
- Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
- Termék neve: Síkpárhuzamos mérőüveg
- Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
- Termékcsoport neve: MarGage
- Mérési tartomány: 50-75 mm esetén
- Vastagság mm-ben: 50.00 / 50.12 / 50.25 / 50.37 mm
- Termék típusa: 421 PS
- Névleges méret: 50 mm
- Átmérő mm-ben: 30 mm
- Mennyiség készletenként: 4 Stück
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 0.5 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.15 µm