Leírás:
Síkban párhuzamos próbapoharak MarGage 421 PS; vastagság: 12,00 / 12,12 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm; átmérő mm-ben: 30; síkossági eltérés µm-ben: 0,15.
Jellemző:
- Alkalmazás: Mikrométerek sík mérőfelületeinek egyidejű párhuzamossági és síkossági vizsgálatához, valamint a sík mérőfelületek interferencia-módszerrel történő, 4 különböző vastagságú, különböző orsóhelyzetekben végzett párhuzamossági vizsgálatához (forgó mérőorsókkal).
- Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
- Termék neve: Síkpárhuzamos mérőüveg
- Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
- Termékcsoport neve: MarGage
- Termék típusa: 421 PS
- Vastagság mm-ben: 12.00 / 12.12 / 12.25 / 12.37 mm
- Mérési tartomány: 0-25 mm
- Átmérő mm-ben: 30 mm
- Névleges méret: 12 mm
- Mennyiség készletenként: 4 Stück
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 0.3 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.15 µm