Fűrészlap 240x3-3db.

Cikkszám: 48001078
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
Lap hossza 240 mm
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48001078
EAN / GTIN 045242079841
Gyártó száma 48001078
L-szám L00800 1526

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élesített foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élesítettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállóság és az alacsony rezgésszámú és csendes vágás érdekében nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység fában [mm]: 15 - 190
  • Pakettartalom: 3
  • Termékváltozat: 240 x 3 Tpi - 3 db
  • Vágási mélység (fában): 190

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz