409 C/1 Mérőhasáb készlet kerámia, 121 darab

Cikkszám: 4800039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 1
Alapanyag Keramik
Mérőhasábok száma 121
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800039
EAN / GTIN 4059192027728
Gyártó száma 4800039
L-szám L40110 148

Leírás

Kivitel:

A kerámia előnyei:

  • Mérőhelyiségekben és durva műhelyi körülmények között egyaránt használható
  • A legpraktikusabb tulajdonságok: jó nyomó tulajdonságok, nem korrózióálló, nem igényel tartósítást, kis súly, nagyon karcálló
  • Korrózióálló. A kerámia lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív közegekkel szemben is rendkívül ellenálló
  • A mérőfelületek karcolások vagy lepattanások miatti sérülése nem jár anyagvesztéssel. A tologathatóság és a méretpontosság megmarad
  • Kiemelkedően kopásálló. A leghosszabb élettartam és a legnagyobb stabilitás a mérőtömbök anyagai közül. Jelentősen hosszabb időközök lehetségesek a vizsgálóberendezések ellenőrzésénél
  • Az acélhoz hasonló tágulási együttható. Ez lehetővé teszi a korlátlan felhasználást a gyártásban és a laboratóriumban, még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is
  • A kerámia antisztatikus, antimágneses és elektromosan nem vezető

Leírás:

409 CMérőhasáb készlet kerámia
  • 121 darab
  • Toleranciaosztály: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Fa tok, átlátszó feliratozócsíkokkal, Mahr kalibrációs bizonyítvány

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Párhuzamos mérőtömb készlet kerámia
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 409 C
  • Táblázat Névleges méretek Végleges méretek: ; ; ; ; ; ; ; névleges méretek; beosztás; darabszám; ; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; ; 1,01.... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Mennyiség készletenként: 121 Stück
  • Toleranciaosztály: 1

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz