404/0 Final Scale Set acél 46 részes tok DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4800000DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 0
Alapanyag Stahl
Mérőhasábok száma 46
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800000DKS
EAN / GTIN 4059192027421
Gyártó száma 4800000DKS

Leírás

Leírás:

404 Párhuzamos zárómérleg készlet, acél
, 46 db
Tűrésosztály: 0
DIN en ISO 3650
fadoboz átlátszó címkéző csíkokkal, Mahr kalibrálási tanúsítvány

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz