Hűtőszivattyú és adapter

Cikkszám: 4800-5A
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
Cikkszám 4800-5A
EAN / GTIN 4000896161843
Gyártó száma 4800-5A

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásainak vizsgálataradiátor adapterekben
  • Autók:
    • AUDI
    • PORSCHE 986 ∙ 987 ∙ 996 ∙ 997 ∙ Cayman 987c1 ∙ Carrera GT
    • INTELLIGENS két ∙ Roadster
    • VW Golf 2 ∙ Transporter T3
  • Haszonjárművek / mezőgazdasági gépek
    • COMPAIR Mobil kompresszor VW tágulási tartály
    • FENDT farmer 300 év 1988 → ∙ Típus 500 → Típus 700 ∙ Vario év 1988 ∙
    • LINDE targoncák
    • RENAULT Midlium év 01/2000 → 12/2013
    • PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D..
    • Volvo FE 05/2006 → FL 03/2000 → ∙
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához (bajonett záródás 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz