Hűtőszivattyú és adapter

Cikkszám: 4800-3
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
Cikkszám 4800-3
EAN / GTIN 4000896022281
Gyártó száma 4800-3
L-szám L60140 1742

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásának vizsgálataSTANDARD radiátor adapter (bajonettzárral):
  • Autó:
    • FIAT
    • KIA
    • MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
    • MITSUBISHI
    • PORSCHE
    • SUZUKI Vitara ∙ Samurai
  • Haszonjárművek / mezőgazdasági gépek:
    • AMAZONE Pantera
    • MAGNUM, Quadtrac
    • CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion
    • DAF 45 év 05/1991 → 12/2000
    • DOOSAN kerekes rakodógép S ∙ lánctalpas rakodógép DX
    • FENDT
    • KAESER Mobilair
    • LIEBHERR A308-316
    • MASSEY FERGUSSON 180224M92 és 4296015M1 tartályszámmal
    • NISSAN targoncák
    • PUTZMEISTER BSA 1409
    • SCANIA
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához (bajonett záródás 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz