Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 4800-24
EAN / GTIN 4000896203864
Gyártó száma 4800-24
L-szám L60140 6041
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásainak vizsgálataradiátor adapterekben
  • A BMW esetében : 1 (E87/F20) ∙ 2 (F22 ∙) ∙ 3 (F30) ∙ 3 (F34) ∙ 4 (F32/F33) ∙ 5 6/2003 → (E60) ∙ 6 2004 → (E63/F07) ∙ 7 2013 (E65/F01) ∙ F12 (E84) ∙ X3 2010 → (F25) → 5 ∙ (F26) ∙ X1 BJ ∙ X4 2013 (F12) ∙ X5 BJ → X6 (X6) Év 2013 → (E89)
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz