Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-22
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
Cikkszám 4800-22
EAN / GTIN 4000896144266
Gyártó száma 4800-22
L-szám L60140 6040

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásának vizsgálata radiátor adapterekben (bajonettzárral)
  • Citroën C1
    DAIHATSU Cuore L201 ∙ L501 ∙ Move L601 MAZDA 121 ∙ Demio MITSUBISHI Grandis Year 2004 → ∙ L400 ∙ Pajero Pinin / Sport ∙ Space-Gear ∙ Space-Runner ∙ Space-Wagon PEUGEOT 107 Year 2006 → ∙ ROVER 600 SUBARU B9 Tribeca ∙ Justy SUZUKI Alto TOYOTA Aygo Year 2006 ∙ Celica → Corolla ∙






    RAV 4 ∙ Starlet ∙ Yaris
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz