Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-21A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800-21A
EAN / GTIN 4000896162185
Gyártó száma 4800-21A

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásainak vizsgálataradiátor adapterekben
  • MAZDA 3
    Volvo C30 ∙ S40 év 2004 → ∙ V50
    Volvo kereskedelmi csuklós dömper
    FORD Focus Year 2008 → ∙ Fiesta Year 2008 → ∙ C-Max ∙ Galaxy Year 2006 → ∙ Kuga és S-Max
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,26 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz