• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-17
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 4800-17
EAN / GTIN 4000896109661
Gyártó száma 4800-17
L-szám L60140 2090
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásainak vizsgálataradiátor adapterekben
  • OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
  • FIAT 500X.
  • JEEP Compass ∙ Renegade
  • ALFA ROMEO Giulia ∙ Stelvio
  • JOHN DEERE
    • traktorok 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 sorozat
    • 8000 ∙ 9000 sorozatú takarmánybetakarítók
    • Önjáró permetezőgép R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
    • Rendrakó W170
    • Pamut komissiózó gép CP690
    • Kotrógép 160DLC
    • Buldózer 700J.
    • Kerekes rakodó WL53 ∙ WL56
  • HITACHI kotrógép ZAXIS 6
  • HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz