Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-14
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800-14
EAN / GTIN 4000896079018
Gyártó száma 4800-14
L-szám L60140 2485

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásainak vizsgálataradiátor adapterekben
  • MERCEDES-BENZ Típus 168 ∙ 169 (A-osztály) ∙ 245 (B-osztály) ∙ CDI ∙ 220 ∙ 129
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz