Radiátor adapter

Cikkszám: 4800-10
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
Cikkszám 4800-10
EAN / GTIN 4000896022250
Gyártó száma 4800-10

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hűtőrendszerek és fűtőkörök szivárgásának vizsgálata radiátor adapterekben (bajonettzárral)
  • RENAULT
Termékskála kiterjesztése meglévő HAZET 4800 hűtőrendszer-tesztelőkre
  • Pontosan illeszkedő szálak a tágulási tartály nyílásához
  • Csatlakozócsonk a 4800-1. Radiátorszivattyú és a 4800-2. Köztes elem vagy a HAZET 4801-1. És 4802-1. Vákuumtöltő egység gyorscsatlakozásához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz