Radiátor tesztelő

Cikkszám: 4800/12
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
Cikkszám 4800/12
EAN / GTIN 4000896165483
Gyártó száma 4800/12
L-szám L60140 3700

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Ellenőrizze a hűtőrendszerek és a fűtőkörök szivárgását
  • TARTALOM
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4A ∙ 5A ∙ 6A ∙ 7A ∙ 8A ∙ 12A ∙ 13A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Járműtípusok hozzárendelése: www.hazet.de → Service → alkalmazási tanácsadó → radiátor adapter 4800
  • Műanyag doboz
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 2,82 kg.
  • Eszközök száma: 12

Tartalom:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-3
  • 4800-4A
  • 4800-5A
  • 4800-6A
  • 4800-7A
  • 4800-8A
  • 4800-12A
  • 4800-13A
  • 4800-17
  • 4800-22
  • 4800-23

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz