Precíziós Seeger fogó belső gyűrűkhöz fúrt lyukakhoz, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, atramentált 165 mm

Cikkszám: 48 41 J21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48 41 J21
EAN / GTIN 4003773080695
Gyártó száma 48 41 J21
L-szám L70010 1600

Leírás

Leírás:

  • rendkívül tartós folyamatos használat mellett: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest
  • beillesztett tippekkel a biztonságos munkavégzéshez
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • csúszásgátló műanyag bevonat a fogantyúkon
  • túlnyújtás elleni védelemmel (megállóval állítható)
  • Beállítás hatszögletű csavarral
  • Ideális a sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlnyújtása hatékonyan elkerülhető

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 19 - 60mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 1,8 mm
  • szürkére foszfátozott
  • csúszásgátló műanyag bevonattal

Szabvány:

DIN 5256 D

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz