Fedél a billenő kocsihoz

Cikkszám: 47D4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 47D4
EAN / GTIN 4017976534732
Gyártó száma 47D4
L-szám L90070 348

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Összecsukható fedél a billenő kocsihoz, 2 oldalról nyitható. Zárt helyzetben rugós kampókkal rögzíthető. A nyitott elülső rész rugós kampókkal biztosítható a billenési folyamat során történő véletlen felborulás ellen. A fedél kinyitott hátsó része zárható is. Elöl és hátul szegélyezett fogantyúszalag. 1,5 mm-es acéllemez, belülről 15 x 3 mm-es lapos acélmerevítőkkel merevítve. A nyírási veszélyek elkerülése érdekében nincsenek külső felállások. Porszórtan kék RAL 5007. Utólag is felszerelhető. Kiegészítő ár dömperenként.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1321
Teljes szélesség (mm): 1044
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 4704-es dömperhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz