Kivitel:
szerelt
Leírás:
Összecsukható fedél a billenő kocsihoz, 2 oldalról nyitható. Zárt helyzetben rugós kampókkal rögzíthető. Az összecsukott elülső rész rugós kampókkal biztosítható a billenés közbeni véletlen felborulás ellen. A fedél kinyitott hátsó része zárható is. Elöl és hátul szegélyezett fogantyúszalag. 1,5 mm-es acéllemez, belülről 15 x 3 mm-es lapos acélmerevítőkkel merevítve. A nyírási veszélyek elkerülése érdekében nincsenek külső felállások. Porszórtan kék RAL 7016. Utólag is felszerelhető. Kiegészítő ár dömperenként.
Jellemző:
Megjegyzés: a 4702/7016-os dömperhez