Alsóing XLIGHT, 100% MerinoXXXLXXXL

Cikkszám: 479817349835XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479817349835XXXL
EAN / GTIN 7330509545492
Gyártó száma 479817349835XXXL
L-szám L00980 4371

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% merinó gyapjú, single- jersey, 160 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Lágy kidolgozás alul

Felül részletesen
Körbe nyak
Kontrasztos színű varrás

Funkcionalitás
Slim fit
Javasolt hőmérséklet +10°C és -10°C között.

Leírás:

  • Vékony és könnyű alsónemű póló 100% szuperfinom merinói gyapjúból, amely egész évben melegen és szárazon tart
  • Az anyag egy extra vékony merinói gyapjú, amely jó szigetelést biztosít kiváló nedvszívó és hőmérséklet-szabályozó tulajdonságokkal
  • A hőmérsékletre +10°C-tól -10°C-ig ajánlott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz