Kivitel:
Főanyag
68% gyapjú, 30% modakril, 2% antisztatikus, merinó interlock, lángálló, 225 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész
Karszalag az ujjvégen
Details
Kontrasztos színű varrások
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék
Külső tanúsító címkék
Leírás:
- Lángálló alsónemű felső félcipzárral, kiváló minőségű merinó gyapjúból
- Az anyag és a kivitelezés legjobb minősége garantálja a jó alsóneművel szemben támasztott összes követelményt
- Ez a modell meghosszabbított háttal és magas gallérral rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a hideg és a zord időjárási körülmények között
- Az ergonomikus szabás és a védő tulajdonságok mellett, ez az alsónemű rendelkezik a gyapjú azon képességével, hogy nedves és száraz körülmények között is képes megtartani a meleget
- ideális beltéri és kültéri használatra egyaránt
- 60ºC-os kímélő mosással mosható
- Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított: EN ISO 11612 A1, B1, C1 és IEC 61482-2, 1. osztály
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Szabvány:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%