{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 10 000 g | |
Leolvasás | 5 g | |
Mérleg lap mérete | 320×260 | |
Szélesség | 320 mm | |
Mélység | 300 mm | |
Magasság | 60 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Nettó tömeg | 2,6 kg | |
Termék fajtája | Kompakt mérleg |
Cikkszám | 479452 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761161429 | |
Gyártó száma | ECB 10K-3N |