Zsebmérleg TGC típus 1000 g

Cikkszám: 479446 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 90,60 € /(db)
  • 79,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (g) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 1 000 g
Leolvasás 1 g
Szélesség 100 mm
Mélység 130 mm
Magasság 18 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Nettó tömeg 0,18 kg
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Leírás

Kivitel:

  • Kimérő funkcióval, tára nyomógomb.
  • Beállító program CAL: a nagy pontosság érdekében.

Lapos zsebmérleg nagyméretű nemesacél mérleglappal és praktikus táraedénnyel. Háttérvilágítású LCD kijelző a mérlegelési érték kényelmes leolvasásához.

Tartalom:

2 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz