{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 0 g - 500 g | |
Leolvasás | 0,1 g | |
Szélesség | 72 mm | |
Mélység | 115 mm | |
Magasság | 16 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Nettó tömeg | 0,18 kg | |
Termék fajtája | Kompakt mérleg |
Cikkszám | 479442 500 | |
EAN / GTIN | 4045197521064 | |
Gyártó száma | 479442 500 |