{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Maximális mérlegelési tartomány | 0 kg - 50 kg | |
Leolvasás | 100 g | |
Gyártó jelölése | HCB | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Ház szélessége | 80 mm | |
Ház mélysége | 45 mm | |
Ház magassága | 150 mm | |
Nettó tömeg | 0,6 kg | |
Termék fajtája | Függő-/darumérleg |
Cikkszám | 479435 50 | |
EAN / GTIN | 4045761030145 | |
Gyártó száma | HCB 50K100 |