Hengerfej tömörségvizsgáló

Cikkszám: 4793/3
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
Cikkszám 4793/3
EAN / GTIN 4000896076192
Gyártó száma 4793/3
L-szám L60140 1214

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A hengerfejtömítés károsodásának észlelése, szivárgás az
égéstér és a hűtőrendszer között
  • Vízhűtéses belső égésű motorokhoz (gáz, dízel és benzin)
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 320 mm x 128 mm x 58 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,67 kg.
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 4793-1
  • 4793-2
  • 4793-3