Kivitel:
Főanyag
79% gyapjú, 19% modakril, 2% antisztatikus, Merinó gyapjú, frottír kötött, lángálló, antisztatikus, 390 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély rugalmas pánttal állítható
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és rugalmas szegéllyel
Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár
Funkcionalitás
Metálmentes
Details
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék
Külső tanúsító címkék
Leírás:
- Lángálló és fémmentes gyapjú ruhadarab, amely kabátként használható alsóruházat fölött vagy kabát alatti erősítő ruhadarabként
- A kabát gyapjú frottírja jó védelmet nyújt a hő ellen, miközben a hidegben melegít
- A hüvelykujjfogantyúval ellátott ujjvégekkel rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a Blåkläder 4088-as héjkabáthoz
- Kívánatos ruhadarab kültéri munkákhoz, például villamossági területeken, szél- és vízenergia
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Szabvány:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²