Női jól láthatósági Softshell dzseki High Vis Sárga/Fekete XL

Cikkszám: 479125133399XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479125133399XL
EAN / GTIN 7330509776681
Gyártó száma 479125133399XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Kivitel
Elnyújtott hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Vállrészek kontrasztos színben
Jó átvihető felület
Vehető kapucni
D-gyűrű

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás, Sötét színmező a magas grimaszkitettségű részeken
Női szabás

Reflex
Fényvisszaverő részletek, 50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Robusztus kétirányú műanyag cipzár
Kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Könnyű kabát nőies szabással
  • A softshell anyagnak köszönhetően rendkívül puha, rugalmas és kényelmes
  • A kéttónusú kabát kontrasztos színekkel rendelkezik a fedetlen területeken az optimális láthatóság és biztonság érdekében, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Ez a dizájner hi-vis kabát a biztonsági előírásoknak megfelelően tanúsított és könnyű, rugalmas tapintású és erős, mint a nagy teherbírású munkaruházat
  • Az anyag ráadásul vízálló, és a kapucni levehető, ha nincs rá szükség
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú, jól láthatósági osztályú védőruházat minősítése

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz