{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Messbereich | 0 kN - 160 kN | |
Skálaosztás-érték | 5 kN | |
Hibahatár | ±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) % | |
Méréstechnika | analóg | |
Erőfelvevő magassága | 77 mm | |
Erőfelvevő ⌀ | 110 mm | |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 50 °C | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Erőmérő szelence |
Cikkszám | 479115 0-160 | |
EAN / GTIN | 2050001056559 |