{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | MTL-110 | |
Maximális felhasználási tartomány | 500 N | |
Profil | Emelőkar | |
Előtolás (maximális löket) | 150 mm | |
Előtolás (fordulatonként) | 76 mm | |
Súly | 8,2 kg | |
Hossz | 279 mm | |
Szélesség | 203 mm | |
Magasság | 578 mm | |
Termék fajtája | Vizsgálópad | |
Be- / kikapcsoló | nem |
Cikkszám | 479029 500 | |
EAN / GTIN | 2050002071575 |