DFC kézi erőmérő készülék 20 N

Cikkszám: 479027 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó; Digimatic interfész

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 0 N - 20 N
    Felbontás 0,002 N
    Pontosság 0,1
    Mért érték memória 99
    Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó; Digimatic interfész
    Energiaellátás Akkus
    Rádiójeles használat HID (Human Interface Device)
    Méréstechnika digitális
    Hossz 191 mm
    Szélesség 84 mm
    Magasság 42 mm
    Termék fajtája Erőmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 479027 20
    EAN / GTIN 2050002071506

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.
    • Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.
    • Programozható funkciógombok.
    • Tűréshatár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.
    • Mért érték memória.
    • Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.
    • Interfész az adatok exportálásához.
    • Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.
    • A mért értékek átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetséges.
    • Erő átlagos értéke az idő függvényében.

    Tartalom:

    Szállítókoffer, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

    Opcionális tartozék:

    479029 sz. manuális vizsgálópadok.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz