DFC kézi erőmérő készülék 1000 N

Cikkszám: 479027 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó; Digimatic interfész

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 100 N - 900 N
Felbontás 0,1 N
Pontosság 0,1 %
Mért érték memória 99
Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó; Digimatic interfész
Energiaellátás Akkus
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device)
Méréstechnika digitális
Hossz 191 mm
Szélesség 84 mm
Magasság 42 mm
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479027 1000
EAN / GTIN 2050002071551

Leírás

Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.
  • Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.
  • Programozható funkciógombok.
  • Tűréshatár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.
  • Mért érték memória.
  • Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.
  • Interfész az adatok exportálásához.
  • Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • A mért értékek átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetséges.
  • Erő átlagos értéke az idő függvényében.

Tartalom:

Szállítókoffer, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz