Shell kabát XS

Cikkszám: 479019779956XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / rot
Unisex méret XS
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479019779956XS
EAN / GTIN 7330509592502
Gyártó száma 479019779956XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklószorító az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral
Belső zseb cipzárral

Bélés
Hálós bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

Details
Vehető kapucni hálós béléssel, levehető, állítható kapucni
Továbbításhoz cipzár a bélésben
Mellkasi nyomtatás

Reflex
Reflexszalag nyomtatás az ujjakon és a sapkán

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Méretmagyarázat
A termék egyes színekben bővített méretívvel rendelkezik

Leírás:

  • Shell dzseki szalagozott varrásokkal, szél- és vízálló, szél ellen védő felületi anyaggal, esőtől és a külső igénybevételtől
  • A héjdzseki a nedvesség elvezetésével integrálódik a többi ruharéteggel
  • Szabályzó és stopper a szegélyen
  • Lecsatolható kapucni hálós béléssel
  • Funkcionális zsebek, köztük egy belső zseb és egy belső telefonzseb
  • Hosszabbított hátsó panel a jó illeszkedésért
  • Megfelelő EN 343 szerinti tanúsítás

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz