{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Messbereich | 500 N | |
Vizsgáló adapter horonyszélessége | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Felbontás | 0,5 N | |
Pontosság | ±0,5 % (±1/2 számjegy) | |
Hossz | 350 mm | |
Szélesség | 160 mm | |
Magasság | 75 mm | |
Termék fajtája | Erőmérő készülék |
Cikkszám | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Gyártó száma | FMT-W30C5 |