FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) 500 N

Cikkszám: 478987 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 500 N
    Felbontás 0,1 N
    Hibahatár ±0,15 maximális érték (±1 digit) %
    Interfész USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 65
    Energiaellátás Vezetékes
    Méréstechnika digitális
    Csatlakozó menet M6
    Hossz 150 mm
    Szélesség 82 mm
    Magasság 29 mm
    Termék fajtája Erőmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478987 500
    EAN / GTIN 4260244680680

    Leírás

    Kivitel:

    • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó- és húzóerőhöz.
    • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
    • Menetes rész további markolatokhoz.
    • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
    • Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
    • Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
    • USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.

    Előny:

    Adatkimenet és vizsgálópad vezérlés motorikus vizsgálópadokkal kombinálva. DAkkS kalibrálási igazolással.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

    Tartalom:

    Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
    FMI-AnalyzePro+ szoftver.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz