Hézagolólemez készlet B

Cikkszám: 478780 B
Ár beállítása 23 Darab (2,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fóliavastagság (/darab) 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,40; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
    Hossz 300 mm
    Szélesség 50 mm
    Alapanyag szénacél
    Fóliák száma 23
    Termék fajtája Alátétfólia

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478780 B
    EAN / GTIN 2050001057396
    Gyártó száma 592

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz