Hézagolólemez készlet, 5 darabos, 100×500 mm 2 mm

Cikkszám: 478755 2
Ár beállítása 5 Darab (29,68 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 35 µm
Fóliaszélesség 100 mm
Fóliahossz 500 mm
Alapanyag Rozsdamentes és saválló nemesacél
Anyag Nemesacél, INOX
Vastagság 2 mm
Fóliák száma 5
Termék fajtája Alátétfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478755 2
EAN / GTIN 2050001911872
Gyártó száma 690

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.
Rozsdamentes – rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,02 és 0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.

Tartalom:

1 csomag 5 lappal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz