Fóliaszalag 150×2500 mm 0,025 mm

Cikkszám: 478740 0,025
(10,32 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 2 µm
Fóliahossz 2 500 mm
Fóliaszélesség 150 mm
Alapanyag Sárgaréz
Vastagság 0,025 mm
Termék fajtája Fóliaszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478740 0,025
EAN / GTIN 4045197207982

Leírás

Kivitel:

Ez a precíziós idomszer-szalag jól lecsévélhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok tömbbé köthetők össze, helykímélő módon kötegelhetők és védik az anyagot a szennyeződéstől.
Sárgaréz − Szerszámanyag sz., CuZn 37 (CW508L), keményhengerelt, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz