Fóliaszalag 150×2500 mm 0,5 mm

Cikkszám: 478720 0,5
(30,93 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±10 µm
Fóliahossz 2 500 mm
Fóliaszélesség 150 mm
Alapanyag Rozsdamentes és saválló nemesacél
Vastagság 0,5 mm
Termék fajtája Fóliaszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478720 0,5
EAN / GTIN 4045197207975
Gyártó száma 478720 0,5

Leírás

Kivitel:

Ez a precíziós idomszer-szalag jól letekerhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok blokká kapcsolhatóak össze, helykímélő módon egymásra helyezhetőek és védik az anyagot a szennyeződéstől.
Rozsdamentes − Rozsda és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4301, hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz