{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±3 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 50 mm | |
Vastagság | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478525 0,06 | |
EAN / GTIN | 2050001054074 | |
Gyártó száma | 408 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hézagmérő tekercs 50 mm×5 m 0,06 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Hibahatár | ±3 | ±3 | ±3 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 50 | 12,7 | 12,7 |
Tekercs hossza | 5 | 5 | 5 |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél | rozsdamentes |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |