Hézagmérő tekercs 25 mm×5 m 0,3 mm

Cikkszám: 478520 0,3
(4,61 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Szénacél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ±7 µm
    Szabvány Gyári szabvány
    Alapanyag Szénacél
    Tekercs hossza 5 m
    Tekercs szélessége 25 mm
    Vastagság 0,3 mm
    Termék fajtája Hézagmérő szalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478520 0,3
    EAN / GTIN 2050001054395
    Gyártó száma 320

    Leírás

    Kivitel:

    Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
    Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
    C-acél − szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. (0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).

    Felhasználás:

    A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz