{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±6 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 6 mm | |
Vastagság | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478515 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001054739 | |
Gyártó száma | 217 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hézagmérő tekercs 6 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
619 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Hibahatár | ±6 µm | ±6 µm | ±6 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Werksnorm |
Tekercs szélessége | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 5 m | 5 m | 10 m |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél | C-Stahl |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Fühlerlehrenband |