{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±3 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés | T3 | |
Alapanyag | rozsdamentes | |
Anyag | Nemesacél, INOX | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
Vastagság | 0,04 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478505 0,04 | |
EAN / GTIN | 2050001054814 | |
Gyártó száma | 906 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,04mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,04 mm | 0,04 mm |
Anyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs hossza | 5 m | 5 m |
Alapanyag | rozsdamentes | rozsdamentes |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |
Tűrés | T3 | T3 |